3M LAMELLENBORSTEL CF-FB 200 X 50 5AVF - 07437
Scotch-Brite™ Finishing Lamellenborstel CF-FB
Zie technische informatieReferenties
3M:7100139669
Rubix:23044594
Fabrikant:7100139669
EAN:8021684332616

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL CF-FB 200 X 50 5AVF - 07437
De Scotch-Brite™ Finishing Lamellenborstel zorgt voor een betere consistentie en een grotere controle bij een aantal voorbereidings- en finishingwerkzaamheden zoals geborstelde finishes op koper, messing, roestvast staal, aluminium en andere metalen.
Onze lamellenborstels vereisen geen chemische verbindingen om fijne finishes te verkrijgen en zijn ideaal voor alle esthetische finishingtoepassingen, het gladmaken van houtvezels, het ontschuimen van hout, kunststof, composietoppervlakken en het schuren van afdichtkit.
Deze borstels zijn verkrijgbaar met aluminiumoxidemineraal. . Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Sterke punten
Zachte densiteit en med / fijn / zeer fijn schuurmineraal geeft geborstelde finish zonder het gebruik van pastas;Zorgt voor meer contact met het oppervlak dan bristle-achtige borstels;Stelt continu nieuwe schuurkorrels bloot voor een consistente, uniforme finish;Non-woven constructie loopt niet vol, is hittebestendig en geeft een fijne finishing op een verscheidenheid van materialen;Laat decoratieve finish op metaal, hout, en composieten na
Toepassingen
For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals || Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 112x220x225 mm |
| Gewicht verpakking | 977,2 g |
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Dikte | 76 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,24 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 156,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen