3M SB CONDITIONING-SCHIJF HD-DH X-EXTRA COARSE 60+ 127 X22MM
Scotch-Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning-schijf
Zie technische informatieReferenties
3M:7100359469
Rubix:A0736392
Fabrikant:7100359469
EAN:00068060672377






Productdetails : 3M SB CONDITIONING-SCHIJF HD-DH X-EXTRA COARSE 60+ 127 X22MM
De snijprestaties van 3M Precision-Shaped Grain vormen slechts de helft van wat Scotch-Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning-schijven zo effectief maakt. Het andere element dat de constructie zo bijzonder maakt is de beproefde Scotch-Brite™ non-woven webtechnologie, gemaakt van nylon en schuurmineralen en versterkt met hars. De vezels en scherpe schuurdeeltjes zijn met elkaar verbonden om een open, driedimensionale structuur te vormen. Hierdoor komt telkens nieuw schuurmateriaal aan het oppervlak naarmate de schijf slijt. Dit resulteert in een langere levensduur en consistentere prestaties. Deze combinatie van snijkracht en anti-vollooptechnologie helpt de levensduur van het schuurproduct te verlengen en de consistentie van de finishing te verhogen. Kies Scotch Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning-schijven om uw finishingproces in elk opzicht te verbeteren.
Scotch-Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning-schijven zijn een heavy-duty-optie ontworpen voor duurzaamheid, een lange levensduur en consistente prestaties. Deze schijven vormen een uitbreiding op het assortiment Precision Surface Conditioning-schijven van 3M en zijn ideaal voor toepassingen met hoge druk, zoals slijpen, afbramen, afschuinen van randen, blenden en verfijnen. Ze gaan langer mee dan concurrerende premium non-woven schuurmaterialen en bieden randduurzaamheid en vormbehoud bij randslijtage. Grofte XXCRS (60+) gaat 2x langer mee op koolstofstaal en kan bij het finishen worden gebruikt voor 3x meer koolstofstalen onderdelen in vergelijking met concurrerende premium non-woven schuurmaterialen (gebaseerd op interne testen van 3M). De sleutel tot de verbeterde prestaties van deze schijf is de 3M Precision-Shaped Grain-technologie, een gepatenteerde moleculaire bindingstechnologie met scherpe, hoekige structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen. Scotch-Brite™ Precision Heavy Duty Surface Conditioning-schijven zijn verkrijgbaar in MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) en XXCRS (60+).
Sterke punten
ROBUUST GENOEG VOOR HEAVY DUTY GEBRUIK: Ontworpen voor toepassingen met hoge druk, zoals slijpen, afbramen, afschuinen van randen, blenden en verfijnen; HOGE PRESTATIES: Grofte XXCRS gaat 2x langer mee op koolstofstaal vergeleken met concurrerende premium non-woven schuurmaterialen (gebaseerd op interne testen van 3M) en biedt tegelijkertijd randduurzaamheid en vormbehoud tijdens de slijtage van de rand; PROCESOPTIMALISATIE: Grofte XXCRS (60+) op processen voor koolstofstaal kan voor 3x meer onderdelen worden gebruikt dan concurrerende premium non-woven schuurmaterialen (gebaseerd op interne testen van 3M); HET SCOTCH-BRITE™ ONDERSCHEID: Vezels en scherpe schuurdeeltjes zijn met elkaar verbonden om een open, driedimensionale structuur te vormen. Hierdoor komt telkens nieuw schuurmateriaal aan het oppervlak naarmate de schijf slijt. Dit resulteert in een langere levensduur en helpt consistentere prestaties te bereiken.; TWEE INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN IN ÉÉN SCHIJF: Scotch-Brite™ non-woven vezels gecombineerd met 3M Precision-Shaped Grain leveren verbeterde prestaties in vergelijking met traditionele oppervlakteconditioneringsschijven; WERKT OP EEN SCALA AAN METALEN: Gemaakt voor gebruik op aluminium, koolstofstaal, nikkellegering, zacht staal en koper; SNELLE EN EENVOUDIGE BEVESTIGING: Dankzij de rug met klittenbandbevestiging is het eenvoudig om de schijf te bevestigen, te verwijderen en opnieuw te bevestigen. Deze schijven zijn tevens verkrijgbaar met een middengat dat compatibel is met een borgmoer of een bevestigingssysteem met montagepen in het midden voor nauwkeurige centrering.; VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE GROFTES: Keus uit MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) en XXCRS (60+)
Toepassingen
Afbramen; Bijwerken; Blenden van lasnaden; Blending; Finishen; Hoeken blenden; Kanten breken; Krassen bijwerken; Licht afbramen; Licht slijpen; Metaal voorbereiden voor het lakken; Oppervlaktevoorbereiding; Oppervlaktevoorbereiding voor lakken; Randen afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | non-woven rayon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden