3M SB RADIAL BRISTLE SCHIJF BLAUW 14X2X2 P400 27616(DS=48ST)
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:B27616
Rubix:A0191919
Fabrikant:7000046125






Documenten
Productdetails : 3M SB RADIAL BRISTLE SCHIJF BLAUW 14X2X2 P400 27616(DS=48ST)
Verwijder efficiënt verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken met de snelle Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel. Onze duurzame schuurborstels zijn ontworpen om snel te slijpen en langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Ze werken goed op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen. Ze worden aanbevolen voor algemene toepassingen in de industrie, ruimtevaart, auto-industrie, metaalbewerking en transport. Ze maken gebruik van gegoten flexibele haartjes die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en blijven onder lichte druk veilig op hun plek zodat u de gewenste finish kunt realiseren.Onze schijven zijn voorzien van een 3M keramische aluminiumoxidemengsel, een krachtig keramisch materiaal dat is ontwikkeld om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten. Dit keramische aluminiumoxidemengsel is ontwikkeld om regelmatig af te breken om een hogere snijsnelheid en langere levensduur te bieden dan aluminiumoxide schuurmaterialen. Keramische schuurkorrels zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning..Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten die schuurkorrels combineren met materiaal met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert voor de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.
Sterke punten
Radiale kunststof borstel waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt; stript, ontbraamt, blendt, finisht, polijst, reinigt en verwijdert coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.;Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.;Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.;Radial Bristle Schijven zijn ideaal voor het verwijderen van coatings;Bevat geen draad filamenten, voor een betere veiligheid
Toepassingen
Verwijder verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2,363 g |
| Diameter | 14 mm |
| Korrel | 400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,26 excl. BTW
/ pak
€ 77,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden