3M SCOTCH FINE LINE TAPE 4737T HELDERBLAUW 19MMX33MTR
Scotch® Fine Line tape voor hoge temperaturen 4737TL
Zie technische informatieReferenties
3M:20752
Rubix:23061060
Fabrikant:7000048628

Productdetails : 3M SCOTCH FINE LINE TAPE 4737T HELDERBLAUW 19MMX33MTR
Een vormbare tape voor strakke verflijnenScotch® High Temperature Fine Line Tape 4737TL heeft een natuurlijke rubberlijm, een drukgevoelige kleefstof die betrouwbaar hecht op contouren van oppervlakken. De gladde, vinylrug biedt vormbaarheid voor gebruik op complexe vormen en gebogen oppervlakken. Dankzij de speciaal ontwikkelde rug is deze tape bestand tegen loskomen rond hoeken of in verzonken delen. Deze tape laat zich schoon verwijderen na bakcycli met temperaturen tot 300ºF/149ºC gedurende 30 minuten.Aanbevolen toepassingen Industriële afplakking voor verf bij speciale voertuigen, automotive, spoorweg-, maritieme en lucht- en ruimtevaartlakwerk Afplakken voor autostootlijsten Afplakken voor verfprocessen bij hoge temperaturen Afplakken voor maatwerk-, tweekleurige en meerkleurige toepassingenBestand tegen warmtebelasting en laat zich schoon verwijderenScotch® High Temperature Fine Line Tape 4737TL heeft een warmtebestendige vinylrug voor eenvoudige verwijdering in één stuk, om productietijd te helpen besparen. De gecombineerde vinylrug en rubberlijm werkt met moderne bakcycli op hoge temperatuur tot 300ºF (149ºC) gedurende 30 minuten om stevig te hechten en schoon te verwijderen met minimale lijmresten. Deze tape is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan buitenomstandigheden.Duidelijke kleurafscheiding bereiken met 3M Conformable and Fine Line TapesAls erkende pionier en toonaangevende ontwikkelaar van industriële tapes, lijmen en meer heeft 3M een collectie ontwikkeld van vormbare en fine-line tapes die geschikt zijn voor de meest kritische toepassingen voor het afplakken van verf. Deze tapes beschikken over toonaangevende technologie in hun vermogen om strakke verflijnen te creëren en kleuren van elkaar te scheiden, terwijl verfonderloop en randopkrulling worden voorkomen.
Scotch® Fine Line Tape 4737T is bestand tegen hoge temperaturen en is ideaal voor fijne strakke verflijnen en meerkleurenwerk. Alleen voor binnen gebruik.
Sterke punten
Geeft een mooie overgang in de lak.
Lak en oplosmiddelenbestendig om lijmresten te minimaliseren
Hittebestendige vinyl rug zorgt voor tijdsbesparing omdat de tape in een geheel verwijderd kan worden
Vormt zich erg goed om hoeken en bochten
Lak en oplosmiddelenbestendig om lijmresten te minimaliseren
Hittebestendige vinyl rug zorgt voor tijdsbesparing omdat de tape in een geheel verwijderd kan worden
Vormt zich erg goed om hoeken en bochten
Toepassingen
Multicolour paint finishes with a difficult colour-edge profile, e.g. for applications on bumpers, door sills and many other parts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 19,05 mm |
| Lengte | 32,91 m |
| Kleur | blauw |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,60 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.028,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen