Referenties
3M:8241150
Rubix:23205672
Fabrikant:7100160307

Productdetails : 3M SCOTCH 8241 DOC BESCHERMTAPE HELDER 0,15 X 66M
Document verzendingstape op rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 327x228x329 mm |
| Gewicht verpakking | 6288 g |
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | biaxiaal georiënteerde polypropyleenfilm / op oplosmiddel gebaseerde rubberharslijm |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 0,047 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,04 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 307,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen