3M SCOTCH DOZENSLUITTAPE 371 HELDER 38MMX66MTR 37138T
Scotch® verpakkingstape 371
Zie technische informatieReferenties
3M:37138T
Rubix:23061030
Fabrikant:7000035373

Productdetails : 3M SCOTCH DOZENSLUITTAPE 371 HELDER 38MMX66MTR 37138T
Scotch® verpakkingstape 371 sluit betrouwbaar een groot aantal kisten- en kartonmaterialen af, waaronder golfkarton. Het vochtbestendige polypropyleen-dragermateriaal is bestand tegen slijtage, chemicaliën en krassen en zorgt tijdens het hele verzendproces voor een sterke hechting. Het past zich goed aan randen en ruwe oppervlakken aan om een langdurige hechting te waarborgen.
Deze tape is geschikt voor gebruik met vouwdozen (Regular Slotted Containers, RSC's) met een gewicht tot 30 kg. De Scotch® verpakkingstape 371 beschikt over een biaxiaal georiënteerd polypropyleen-dragermateriaal met drukgevoelige rubberharslijm en biedt een goede scheurweerstand aan de rand en algemene scheurvastheid. Middelsterke verpakkingstape, ook bekend als pakband of tape, is ontworpen om vouwdozen (Regular Slotted Containers, RSC's) en pakketten die worden gebruikt voor transport, verzending en distributie betrouwbaar af te sluiten. De duurzaamheid en hoge hechting van de tape maken deze bijzonder geschikt voor veeleisend gerecycled golfkarton en vezelplaat. Door zijn economische prijs en betrouwbaarheid is middelsterke verpakkingstape erg populair bij fabrikanten van levensmiddelen en dranken, sportartikelen, leidingen, metaalproducten, auto-onderdelen en meubels.
Sterke punten
• De rubberharslijm hecht snel op een groot aantal materialen, waaronder golfkarton.
• De tape is bestand tegen knikken, slijtage, vocht en krassen en biedt een langdurige hechting.
• Het dragermateriaal past zich aan randen en ruwe oppervlakken aan en zorgt zo voor een goede afdichting.
• De scheurvastheid en randtreksterkte zorgen ervoor dat de inhoud veilig bewaard blijft.
• Verkrijgbaar met individuele bedrukking voor veiligheid en/of branding.
• Uitstekende hechting op gerecyclede beschermafdekkingen of karton.
Toepassingen
Geautomatiseerde kartonafsluiting - branding - kartons afsluiten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | bopp (polypropyleenfilm) |
| Dikte | 0,048 mm |
| Treksterkte | 110 N/mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,80 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 78,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen