FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q4E-P-K 542901
SDE5 drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SDE5-D10-FP-Q4E-P-K
Rubix:05118962
Fabrikant:542901
EAN:4052568180942

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q4E-P-K 542901
Druksensor SDE5-D10-FP-Q4E-P-K Met kabel. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sde5 |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 15 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,52 excl. BTW
/ stuk
€ 80,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden