Referenties
Iscar:SGTHR 12-3
Rubix:A0165526
Fabrikant:2300915

Productdetails : ISCAR HOUDER SGTHR.12-3 2300915
Zelfklemmende Iscar SGTHR/L 12-3 houder voor afsnijden en groeven. Snijplaatje erin steken en borgen met snijkracht; geen reparatieonderdelen nodig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Type | zelfklemmende afsnij- en groefhouder (self-grip, sgthr/l) |
| Schaftgrootte | 12x10 |
| Richting | rechter |
| Type klemming | zelfklemmend (snijplaatje vastgezet door snijkracht; geen vervang-/reparatiedelen nodig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,00 excl. BTW
/ stuk
€ 159,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen