FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30B-NS-K-L 553552
Sensor SIEF-M30B-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEF-M30B-NS-K-L
Rubix:05121884
Fabrikant:553552
EAN:4052568197513

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M30B-NS-K-L 553552
Naderingsschakelaar SIEF-M30B-NS-K-L met kabel, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Proximity sensor SIEF-M30B-NS-K-L 553552
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199,7 g |
| Type | sief |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, tpe-o, verchroomd, tpe-u |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,17 excl. BTW
/ stuk
€ 87,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen