Referenties
Omron:183936
Rubix:3299014901
EAN:4547648162630

Productdetails : OMRON BENAD. SENSOR (E2A-S08KS02-WP-B1)
Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M8, shielded, 2mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2m prewired
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron benad. sensor (e2a-s08ks02-wp-b1) |
| 125 mm | |
| 27 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ stuk
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen