FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE 8065028
Sensor SMT-8G-PS-24V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
Rubix:A0044941
Fabrikant:8065028
EAN:4052568290795

Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE 8065028
Naderingsschakelaar SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Magnetisch, contactloos, voor T-gleuf. Toelating=c UL us - Listed (OL), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Meetprincipe=magnetoresistent, Omgevingstemperatuur=-20 - 70 °C
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- SMT-8G: design ideal for gripper sensing
- Insertable in the slot lengthwise or from above
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5, 5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, pc (behuizing);tpe-u(pur) (kabelmantel) |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,00 excl. BTW
/ stuk
€ 55,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen