FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-M8D 588691
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-M8D
Rubix:A0229864
Fabrikant:588691

Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-M8D 588691
Voor T-gleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa versterkt; hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,10 excl. BTW
/ stuk
€ 23,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen