Referenties
Omron:358079
Rubix:3499119628
EAN:4548583127043

Productdetails : OMRON SENSORKABEL XS3F-LM8PVC3S5M
Sensor connector, M8 3-wire, Straight female connector, PVC, 5m
Omron sensorkabel xs3f-lm8pvc3s5m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 182 g |
| Type | omron sensorkabel xs3f-lm8pvc3s5m |
| 144 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,39 excl. BTW
/ stuk
€ 25,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen