FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-WD-LED-24 164274
Stekker PEV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEV-1/4-WD-LED-24
Rubix:05107499
Fabrikant:164274
EAN:4052568036881

Documenten
Productdetails : FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-WD-LED-24 164274
Haakse contactdoos PEV-1/4-WD-LED-24 voor drukschakelaar, met LED. Schakelstatusweergave=LED geel, Bedrijfsspanningsbereik DC=15 - 30 V, Stroombelastbaarheid=8 A, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Beschermingsgraad=IP65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x32x71 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | haakse plug mantel |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,82 excl. BTW
/ stuk
€ 25,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden