BALLUFF SNOER 5MTR BCC-M414-0000-2A-003-PX0434-050 BCC031P
Connectoren / aansluitkabels BCC031P
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC031P
Rubix:3499105117
Fabrikant:BCC031P


Technische samenvatting
| Type | aansluitkabel met mannelijke connector m12x1, recht, 4-polig, codering a, zwart pur, 5 m, geschikt voor kabelrups, 4 geleiders, 0,34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SNOER 5MTR BCC-M414-0000-2A-003-PX0434-050 BCC031P
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Mannelijke connector M12x1, recht, 4-polig, codering A, Schakeluitgang = tegengekoppeld, Kabel = zwart PUR, 5 m, geschikt voor kabelrups, Aantal geleiders = 4, Geleiderdoorsnede = 0,34 mm², Kabeltemperatuur, vaste verlegging = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele verlegging = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4,0 A, Beschermingsklasse = IP67, IP68, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC- / industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige gegevens- en energieoverdracht
Snelle installatie / plug & play
Beperking van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige gegevens- en energieoverdracht
Snelle installatie / plug & play
Beperking van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te waarborgen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de agrofood-, farmaceutische en energiesector; zij maakt veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet) mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel met mannelijke connector m12x1, recht, 4-polig, codering a, zwart pur, 5 m, geschikt voor kabelrups, 4 geleiders, 0,34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,94 excl. BTW
/ stuk
€ 31,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen