Referenties
Festo:EMMB-AS-40-01-S30SB
Rubix:05117805
Fabrikant:8097164
EAN:4052568458911

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-40-01-S30SB 8097164
Servomotor EMMB-AS-40-01-S30SB 8097164
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,1 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip54 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,39 excl. BTW
/ stuk
€ 500,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen