FACOM ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTELSET 467B.J7PB (SET=7ST)

SET VAN 7 STANDAARD RATELRINGSTEEKSLEUTELS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467B.J7PB
Rubix:10103838
EAN:3662424069819
FACOM ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTELSET 467B.J7PB (SET=7ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen7
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTELSET 467B.J7PB (SET=7ST)


De FACOM metrische ratelringsteeksleutelset biedt een betrouwbare oplossing voor efficiënte montage- en demontagewerkzaamheden. Hij is ideaal voor werkplaatsen, bouwplaatsen en industrieel onderhoud en combineert robuustheid met uitstekende hanteerbaarheid.

Kenmerken:
Dit model bestaat uit steeksleutels met een compact ratelmechanisme dat soepel werken mogelijk maakt, zelfs in krappe ruimtes. De ringkop en de vorkkop zijn 15° gebogen, wat de toegankelijkheid tot bevestigingen verbetert en de handling verhoogt. De gesatineerde, verchroomde afwerking verhoogt de slijtvastheid en vergemakkelijkt het reinigen. Elke sleutel is ontworpen om te voldoen aan de eisen van intensief gebruik, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats of bij onderhoudsinterventies.

Specificaties:
• Compact ratelmechanisme
• Omschakeling via hendel
• Terugstelhoek: 5°, 6° of 7,5°, afhankelijk van de sleutelmaat
• Koppen: ring en vork, 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 1711-1: algemene specificaties voor sleutels en doppen
• ISO 21982: specificaties voor gereedschap dat op hoogte wordt gebruikt met retentiesystemen
• ISO 691: afmetingen en algemene eisen voor sleutels en doppen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Tijdbesparing dankzij het compacte ratelmechanisme
• Betere toegankelijkheid met 15° gebogen koppen
• Geoptimaliseerde opslag en organisatie met de koffer

Toepassingen

Deze sleutelset is ontwikkeld voor professionals in onderhoud, mechanica, de auto-industrie, de spoorwegsector en de luchtvaart. Hij is geschikt voor zowel werkzaamheden in de werkplaats als voor interventies op de bouwplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
€ 150,06 excl. BTW
/ set
€ 181,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden