Referenties
Bahco:9540MB
Rubix:A0767286
EAN:7314153014108

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1 12D 9540MB
Dopsleutelset 1", 12-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. Metalen doos met metalen inlay. ISO 1174. DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26000 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Afwerking | mat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.191,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.442,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
