Referenties
Bahco:BE5049T50HL
Rubix:A0766720
EAN:7314150184996

Productdetails : BAHCO BITS 10MM TR50 75MM 5D BE5049T50HL (PK=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ pak
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
