Referenties
Igus:XFM-3539-26
Rubix:03200612

Productdetails : IGUS XFM-3539-26 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X sferisch glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 degrees, -250 degrees), zeer lage vochtopname.
Iglidur X sferisch glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 degrees, -250 degrees), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,42 excl. BTW
/ stuk
€ 23,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
