BRADY HANGSLOTEN 38MM SHA WIT 813638 (PK=6ST)

SFTY HANGSLOT STAAL 38MM SHA WIT 6/PAC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:813638
Rubix:A0133895
Fabrikant:813638
EAN:4003318445408
BRADY HANGSLOTEN 38MM SHA WIT 813638 (PK=6ST)

Technische samenvatting

Kleurwit
Handvatdiameter6,5 mm
Handvathoogte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY HANGSLOTEN 38MM SHA WIT 813638 (PK=6ST)


Het nylon vergrendelingsslot van Brady is ontworpen om maximale veiligheid te garanderen tijdens onderhoud en interventies aan industriële machines en installaties. Het voorkomt onbedoelde activering van apparatuur door de effectieve isolatie van energiebronnen, en is daarmee onmisbaar voor de veiligheid van werknemers.

Kenmerken:
Dit lockouthangslot is gemaakt van nylon 66 polyamide, een robuust materiaal dat bestand is tegen schokken, slijtage en chemicaliën. De isolerende, vonkvrije behuizing biedt volledige bescherming tegen elektrische gevaren. Bovendien versterkt de beugel van gehard staal de duurzaamheid en weerstand tegen inbraakpogingen. De veiligheidscilinder met 6 stiften zorgt voor een betere bescherming tegen onbevoegde manipulatie en een betrouwbare vergrendeling. Het sleutelblokkeringssysteem voorkomt dat de sleutel kan worden verwijderd totdat het slot goed gesloten is, waardoor elk risico op onjuist gebruik wordt vermeden.

Specificaties:
- Afmetingen: 38,10 mm (B) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (D).
- Beugelmateriaal: gehard staal.
- Gebruikstemperatuur: -20 tot 120 °C.
- Maximaal aantal verschillende sleutelcodes: 14.000.

Merkinformatie: 
Brady Corporation is een toonaangevend, wereldwijd bedrijf gespecialiseerd in industriële identificatie- en beschermingsoplossingen. Brady werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een marktleider met innovatieve en betrouwbare producten voor de meest veeleisende omgevingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen, investeert massief in onderzoek en ontwikkeling en bezit meer dan 375 octrooien, terwijl het ongeëvenaarde kwaliteitsnormen handhaaft. De oplossingen van Brady zijn ontworpen om de veiligheid, conformiteit en efficiëntie van industriële processen te verbeteren.

Sterke punten

- Verhoogde veiligheid: voorkomt onbedoelde activering en zorgt voor effectieve lockout;
- Optimale weerstand: duurzame materialen bestand tegen zware industriële omstandigheden;
- Gebruiksgemak: snelle installatie en ergonomisch ontwerp;
- Veelzijdigheid: compatibel met diverse installaties en lockoutsystemen.

Toepassingen

- De maakindustrie en productie: voorkomen van onbedoeld activeren tijdens werkzaamheden;
- De energiesector: isoleren van hoogspanningsapparatuur;
- Onderhouds- en reparatiecentra: beveiliging van machines in onderhoud;
- Bouwplaatsen en omgevingen met een hoog risico: gebruik in gebieden waar strikte lockoutprocedures vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Handvatdiameter6,5 mm
Handvathoogte38 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
€ 127,67 excl. BTW
/ pak
€ 154,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden