MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 18MM
SHOCKWAVE IMPACT DUTY Doppensets
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480336
Rubix:A0652021
Fabrikant:4932480336
EAN:4058546406219

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 18MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty diepe 1/2" dop voor 18 mm (6-kant). Gemaakt van gesmeed slagstaal voor zware impacttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | vierkant (1/2') '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Gewicht | 226,8 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
€ 15,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
