Referenties
KTR:ROTEX 14 SINT 1A 10H7
Rubix:01082547
Fabrikant:020142101000

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 14 SINT NAAF 1.0 10MM MODEL 1A
Ktr rotex 14 sint naaf 1.0 10mm model 1a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | naaf |
| Materiaal | staal |
| Maat | 14 |
| Naaflengte | 35 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,36 excl. BTW
/ stuk
€ 16,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
