SMC SINUS ZUIGERSTANGLOZE CILINDER REA25-400
Sinusvormige stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:REA25-400
Rubix:05298839

Technische samenvatting
| Type | sinusvormige stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SINUS ZUIGERSTANGLOZE CILINDER REA25-400
Bij het werken met delicate materialen zoals siliciumwafers, magnetische schijven of LCD-substraten moet een schokvrije aandrijving worden gecombineerd met een hoge snelheid/doorvoer. De REA biedt de functies die nodig zijn voor een snelle overdracht met een snelheid tot 300 mm/sec, maar elimineert vrijwel alle schokken. Geïntegreerde dempingspennen zorgen voor een soepele versnelling en vertraging, terwijl ze ook de constructie van de cilinder vereenvoudigen. Op basis van het concept van magnetisch gekoppelde cilinders zorgt de REA voor een soepele versnelling en vertraging zonder invloed van belasting, snelheid of zelfs drukschommelingen. De REA is verkrijgbaar in 5 boringmaten van 25 mm tot 63 mm en slaglengtes tot 1000 mm.
•Sinuscilinder, standaardtype
•Boringmaten: 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
•Slagen tot 1000 mm beschikbaar
•Magnetisch gekoppeld
•Soepele versnelling en vertraging
Boringmaat: 25 mm
Slag: 400
Lange slag: Geen
•Boringmaten: 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
•Slagen tot 1000 mm beschikbaar
•Magnetisch gekoppeld
•Soepele versnelling en vertraging
Boringmaat: 25 mm
Slag: 400
Lange slag: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x545x46 mm |
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Type | sinusvormige stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 881,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.066,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen