Referenties
SKF:DSA1-S20W-1M1A
Rubix:07115398



Documenten
Productdetails : SKF DRUKSCHAKELAAR DSA1-S20W-1M1A
Drukschakelaars van de DSA-serie bewaken de druk van een smeersysteem om de juiste werking ervan te beoordelen en te helpen verzekeren. Belangrijke bewakingsparameters in een intermitterend smeersysteem met enkellijnige meetinrichtingen zijn drukopbouw, drukhoogte en drukverlaging
Sterke punten
• Voordelige mechanische membraandrukschakelaars
Microschakelaar is ontworpen als omschakelaar en kan zowel als normaal gesloten contact (NC) als als normaal open contact (NO) worden gebruikt
Schakelaars voor stijgende en dalende drukken en hebben niet-instelbare stappen
Microschakelaar is ontworpen als omschakelaar en kan zowel als normaal gesloten contact (NC) als als normaal open contact (NO) worden gebruikt
Schakelaars voor stijgende en dalende drukken en hebben niet-instelbare stappen
Toepassingen
Machine Tools;Printing Machines;Wind;Vehicle;Steel and Heavy Industries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Type | drukschakelaar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,13 excl. BTW
/ stuk
€ 262,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen