Referenties
INA:SL04220-D-PP-2NR
Rubix:03114665
Fabrikant:0892616310000
EAN:4054369582482
Productdetails : INA SL 04 220 D/PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP-2NR, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1550000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 700000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.896,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4.715,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
