Referenties
Vervangen ref.:SL04260-PP-2NR
INA:SL04260-D-PP-2NR
Rubix:A0661056
Fabrikant:0892324700000
EAN:4054369585254
Productdetails : INA SL 04 260 D/PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP-2NR, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1990000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 840000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.569,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5.529,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
