INA SL 04 5019 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

SL04..-D-PP

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:SL045019-PP
INA:SL045019-D-PP
Rubix:03119499
Fabrikant:0897901380000
EAN:4054369696639
INA SL 04 5019 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 04 5019 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
De INA SL0450-D-PP serie omvat tweerijige cilinderlagers die ontworpen zijn voor toepassingen met hoge radiale belastingen in omgevingen waar vervuiling voorkomt. Twee rijen volrollige cilinderrollen en aan beide zijden geïntegreerde slepende afdichtingen maken dit lager tot een robuuste oplossing voor vastlagertoepassingen onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vastlager, zware serie met brede doorsnede; centrale schouder op de buitenring, drie schouders op de binnenring.
• D: geoptimaliseerd buitenringprofiel met vergroot draagvlak en verbeterde randovergangen.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden van het lager.

Kenmerken:
De INA SL0450-D-PP serie behoort tot de familie van tweerijige volrollige cilinderlagers. Dankzij de afwezigheid van een kooi wordt het aantal dragende rollen gemaximaliseerd, waardoor dit lager een bijzonder hoog radiaal draagvermogen biedt in verhouding tot zijn buitenafmetingen. De binnenring is voorzien van drie schouders, terwijl de buitenring één centrale schouder heeft. Deze constructie zorgt voor axiale geleiding in beide richtingen bij matige axiale belastingen. SL0450 producten zijn de meest robuuste modellen binnen de SL04 serie en kenmerken zich door een grote breedte-diameterverhouding.
De buitenring is voorzien van twee groeven voor borgringen, wat extra flexibiliteit bij de montage biedt. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over een smeergroef en smeergaten, waardoor nasmering via beide ringen mogelijk is. Het bedrijfstemperatuurbereik loopt van -20 °C tot +80 °C.
Het suffix D verwijst naar een geoptimaliseerd buitenringprofiel. Het draagvlak is vergroot en de randovergangen zijn verbeterd, waardoor spanningspieken onder belasting worden verminderd. Deze constructieve optimalisatie beperkt de drukconcentraties aan de randen van het contactvlak, wat vooral bij zwaarbelaste toepassingen een belangrijk voordeel vormt.

Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd. Het standaard gebruikte smeervet is een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie, in overeenstemming met specificatie GA08.
Nasmering gebeurt via de smeergroef en de smeergaten in beide ringen. Tijdens het nasmeren moeten de slepende PP-afdichtingen voldoende worden ondersteund om te voorkomen dat ze uit hun zitting worden gedrukt. Omdat de binnenring gedeeld is, moet deze axiaal worden vastgezet. De bevestigingselementen mogen daarbij geen axiale belasting opnemen.
Tijdens het gebruik is het raadzaam om trillingen, geluid en bedrijfstemperatuur regelmatig te controleren. Een abnormale temperatuurstijging of onregelmatige geluiden kunnen wijzen op onvoldoende smering of een ongeschikte interne speling.
De montage moet plaatsvinden met gecontroleerde perskracht en slag, waarbij de montagekracht uitsluitend op de te monteren ring wordt uitgeoefend. De montagekrachten mogen nooit via de rollen, de afdichtingen of de bevestigingen van de gedeelde binnenring worden overgebracht. Een lichte oliefilm op de pasvlakken vóór het inpersen wordt aanbevolen.

Afdichting:
Het SL0450-D-PP lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen (suffix PP) van polyurethaan. Deze afdichtingen beschermen het lager tegen spattend water, stof en andere verontreinigingen die typisch zijn voor industriële omgevingen. Bovendien houden ze het vet in het lager vast, waardoor de nasmeerintervallen worden verlengd en de levensduur van het lagersysteem wordt vergroot.
Daartegenover staat dat de slepende afdichtingen het maximaal toelaatbare toerental beperken, waardoor dit lager vooral geschikt is voor toepassingen met lage tot gemiddelde toerentallen. In bijzonder agressieve omgevingen kan de afdichting worden aangevuld met V-ringen of vergelijkbare afdichtingselementen in de omliggende constructie.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen dankzij twee rijen volrollige cilinderrollen: geschikt voor zware belastingen binnen een compacte inbouwruimte.
• Opname van matige axiale belastingen in beide richtingen zonder extra positioneringselementen.
• Geïntegreerde groeven voor borgringen in de buitenring: directe axiale positionering met borgringen (niet meegeleverd).
• D-profiel met vergroot draagvlak: verbeterde spanningsverdeling en minder slijtage van de loopbanen bij hoge belastingen.
• Geïntegreerde PP-afdichtingen aan beide zijden: directe montage in vervuilde omgevingen zonder dat doorgaans aanvullende afdichting nodig is.
• Nasmering via beide ringen mogelijk zonder demontage.

Toepassingen:
Het INA SL0450-D-PP cilinderlager wordt voornamelijk toegepast in lageringen van schijven en looprollen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en vervuilde werkomgevingen. Bij transport- en hijsmachines (torenkranen, mobiele kranen, rolbruggen, mobiele takels, enz.), verzorgt het de geleiding van staalkabels onder hoge belasting, ook bij schuine trekkrachten die matige axiale belastingen veroorzaken.
Ook in de landbouw en aanverwante sectoren bewijzen deze lagers hun waarde. Bandtransporteurs, balenpersen, maaidorsers en andere verwerkingsmachines belasten hun rollen met gecombineerde belastingen in stoffige of vochtige omstandigheden. De volrollige constructie in combinatie met de geïntegreerde PP-afdichtingen beperkt de reinigingsbehoefte en vermindert het risico op verontreiniging van het smeersysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte67 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r530000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr315000 N
€ 736,29 excl. BTW
/ stuk
€ 890,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen