Referenties
Vervangen ref.:SL045028
INA:SL045028-D
Rubix:03119511
Fabrikant:0893643840000
EAN:4054369709896

Productdetails : INA SL 04 5028 D CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D, volledige complement rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1100000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 610000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.413,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.710,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
