Referenties
Vervangen ref.:SL045017
INA:SL045017-D
Rubix:03119491
Fabrikant:0897991350000
EAN:4054369681857

Documenten
Productdetails : INA SL 04 5017 D CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D, volledige complement rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 365000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 219000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,72 excl. BTW
/ stuk
€ 550,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
