ACTION 3/8XT40 KRACHT DOP INT.TORX L=150MM DO64714040
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64714040
Rubix:A0914147
Fabrikant:DO64714040
EAN:8717981277148
Documenten
Productdetails : ACTION 3/8XT40 KRACHT DOP INT.TORX L=150MM DO64714040
3/8xT40 Kracht Dop int.Torx L=150mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
