ACTION HIGH TORQUE SOCKET 1" X 41MM DO6055S041
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6055S041
Rubix:A0914256
Fabrikant:DO6055S041
EAN:8717981457830

Documenten
Productdetails : ACTION HIGH TORQUE SOCKET 1" X 41MM DO6055S041
High Torque Socket 1" x 41mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,19 excl. BTW
/ stuk
€ 69,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
