ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 11 MM DIEP DO0014-1-011
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/4 11 MM LANG
Rubix:A0327687
Fabrikant:DO0014-1-011

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 11 MM DIEP DO0014-1-011
Slagdop 1/4" x 11 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
