ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 14 MM DIEP DO0014-1-014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/4 X 14 MM DIEP
Rubix:A0327679
Fabrikant:DO0014-1-014

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 14 MM DIEP DO0014-1-014
Slagdop 1/4" x 14 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
