ACTION SLAGDOP 1" X 46 12-KANT DIEP DO65857046
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857046
Rubix:A0915352
Fabrikant:DO65857046
EAN:8717981070725
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 46 12-KANT DIEP DO65857046
Slagdop 1" x 46 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,82 excl. BTW
/ stuk
€ 54,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
