Referenties
Action Seals:DO4010-0-090
Rubix:A0915465
Fabrikant:DO4010-0-090
EAN:8717981044474
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 90 DO4010-0-090
Slagdop 1" x 90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,07 excl. BTW
/ stuk
€ 153,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
