ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 13MM DIEP DO65827010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65827013
Rubix:A0805762
Fabrikant:DO65827013
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 13MM DIEP DO65827010
Slagdop 1/2" x 13 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,03 excl. BTW
/ stuk
€ 10,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
