ACTION SLAGDOP 1/2" X 21 L=250 DO60727021
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60727021
Rubix:A0915118
Fabrikant:DO60727021
EAN:8717981104192

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 21 L=250 DO60727021
Slagdop 1/2" x 21 L=250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,50 excl. BTW
/ stuk
€ 42,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
