Referenties
Milwaukee:4932480910
Rubix:A0878687
Fabrikant:4932480910
EAN:4058546411954


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' buitenvierkant / 1/4' binnenvierkant (dopsleutel verlengstuk) '' |
|---|---|
| Lengte | 356 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUK 356MM 4932480910
Dop 1/4˝ verlengstuk 356 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' buitenvierkant / 1/4' binnenvierkant (dopsleutel verlengstuk) '' |
| Lengte | 356 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 17,90
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen