ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 17 L=150 DO60924017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60924017
Rubix:A0916555
Fabrikant:DO60924017
EAN:8717981033997
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 17 L=150 DO60924017
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 17 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
