ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 52 MM DIEP DO3034-1-052
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-1-052
Rubix:A0341778
Fabrikant:DO3034-1-052
EAN:8717981125869
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 52 MM DIEP DO3034-1-052
Dop 3/4" x 52mm Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,90 excl. BTW
/ stuk
€ 50,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
