Referenties
Action Seals:DO4010-0-2 1/2
Rubix:A0341551
Fabrikant:DO4010-0-2 1/2
EAN:8717981033362
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 2 1/2" STD DO4010-0-2 1/2
Slagdop 1" x 2 1/2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,23 excl. BTW
/ stuk
€ 76,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
