ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 22MM DO64855022
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64855022
Rubix:A0341487
Fabrikant:DO64855022
EAN:8717981178759
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 22MM DO64855022
Slagdop 1" x 22 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ stuk
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
