ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 75 MM DIEP DO4010-1-075
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-075
Rubix:A0341522
Fabrikant:DO4010-1-075
EAN:8717981059645
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 75 MM DIEP DO4010-1-075
Slagdop 1" x 75 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,39 excl. BTW
/ stuk
€ 140,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
