ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 22MM DO696322A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696322A
Rubix:A0341516
Fabrikant:DO696322A
EAN:8717981192953
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 22MM DO696322A
Slagdop 1/2" x 22 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,51 excl. BTW
/ stuk
€ 23,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
