ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 17 MM DIEP CARDAN DO1038-4-017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO1038-4-017
Rubix:A0341402
Fabrikant:DO1038-4-017
EAN:8717981091799

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 17 MM DIEP CARDAN DO1038-4-017
Slagdop-knie 3/8" x 17 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
