ACTION DOP 1 21MM X 28MM VIERKANT DO6305H011
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6305H011
Rubix:A0913860
Fabrikant:DO6305H011
EAN:8717981269686

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1 21MM X 28MM VIERKANT DO6305H011
Dop 1 21mm x 28mm Vierkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,66 excl. BTW
/ stuk
€ 40,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
