Referenties
Bahco:K7806M-10
Rubix:A0772989
EAN:7314151844677

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 10MM K7806M-10
SD Zeskant Metrisch Lange Serie Slagmoerdoppen
Sterke punten
Dynamic-Drive™ profiel om moeren, schroeven en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage en beschadiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17,5 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,26 excl. BTW
/ stuk
€ 19,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen