Referenties
Bahco:K7806M-13
Rubix:10086694
EAN:7314151805944

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 13MM K7806M-13
SD Zeskant Metrisch Lange Serie Slagmoerdoppen
Sterke punten
Dynamic-Drive™ profiel om moeren, schroeven en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage en beschadiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 20,9 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen