GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" LANG 6-KANT 80MM- K 37 L 80

Slagmoerdopsleutel 1 1/2" 6-kant K 37 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 37 L 80
Rubix:10011992
Fabrikant:6331000
EAN:4010886633106
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" LANG 6-KANT 80MM- K 37 L 80

Technische samenvatting

Aansluiting2 ?/? ''
Diameter80 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1.1/2" LANG 6-KANT 80MM- K 37 L 80



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken
Slagmoerdopsleutel 1.1/2" lang 6-kant 80 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd vanaf maat 95 mm KB 6470 en KB 6475 gebruiken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5660 g
Aansluiting2 ?/? ''
Diameter80 mm
Lengte140 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 579,67 excl. BTW
/ stuk
€ 701,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen